フルベジ キズつけにくいポテトマッシャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702721
品番
FV-205
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ラクラク!しっかりつぶせてボウルをキズつけにくい!樹脂製で器をキズつけにくい!

材質
ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110度) 皿/ナイロン(耐熱温度140度)
質量(g)
36
本体寸法(mm)
62×62×170
対応
対応○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする