真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の レジスター
真田化鋼(S・ROSE)の 角型レジスター
角型レジスター(ミルキーホワイト色)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02703000
品番
R1-L200-MW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ミルキーホワイト色です。
用途
角型レジスター
付属品
ビス付き
材質
PS
寸法(mm)
外径:197×248
色
ミルキーホワイト
寸法
150×200
奥行(mm)
28
開口寸法(mm)
152×200
有効換気面積(cm
2
)
113
ビスピッチ(mm)
175×225
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください