1109020402 メガムック275 旭商事 02703070 1109020402 メガムック275 旭商事 02703070 1109020402 メガムック275 旭商事 02703070

メガムック275

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02703070 品番1109020402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

メガムック275は275mm幅の看板に簡単に設置、目を向ける事ができる多機能型ソーラー式LED回転灯です。工事現場の存在を伝えたい、通過する一瞬を注意喚起の瞬間に。左右のLED回転灯が切替により交互点滅する事で喚起効果が向上します。既存の275mm幅看板(鉄枠25枠)へ簡単装着できます。本体看板の角度にあわせた角度調整が可能です。

用途275mm看板への設置に。従来看板の注意喚起、視認性の向上に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×146×314 電池太陽:8.0V/200mA/1.6W 点滅同期:同時設置可能台数(100台(親機1台+子機99台)) LED発光:赤色高輝度LEDΦ5 連続動作時間無日照:約120時間(全点灯パターンの場合)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする