1120200201 丁張用反射シート(丁すけ)10枚入り 旭商事 02703088 1120200201 丁張用反射シート(丁すけ)10枚入り 旭商事 02703088 1120200201 丁張用反射シート(丁すけ)10枚入り 旭商事 02703088

丁張用反射シート(丁すけ)10枚入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード02703088 品番1120200201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

丁張りに簡単取り付け、視認性を高め、破損や転倒を予防します。面ファスナーを使用して簡単に取付可能です。シート部はプリズム反射を使用しているので、夜間の視認性が向上しています。

用途丁張りの接触破損と転倒の予防に。 蛍光イエロー 取付方式面ファスナー 寸法(cm)【取付け周囲】30
注意
※板材周囲長さが約30cmまで装着可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥940 / 税込 ¥1,034
沖縄地方数量1につき ¥1,540 / 税込 ¥1,694
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする