電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用エントランスキャップ
ターミナルキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02703149
品番
TC075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
鋳鉄、樹脂部:ABS
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
95
寸法A(mm)
205
寸法D(Φmm)
84
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
50
寸法T(mm)
4.5
仕上
溶融亜鉛めっき
寸法S(Φmm)
70