曜日別特売
V1630 重梱包用バンド Vバンド ハンドツール用 積水樹脂 02703150

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重梱包用バンド Vバンド ハンドツール用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
幅(mm)16
厚さ(mm)0.7
内容量1ケース(8巻)注文コード02703150品番V1630
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

・扱いやすい一般重梱包向けPPバンド
・梱包物に傷や錆をつけず、さらに作業の安全性が向上します
・普通のハサミで切れるので梱包、開梱作業がとてもラクです
・熱溶着ができるので余分な止め金具が不要で、経済的です

用途
・鋼板、パレット、建材、合板、陶器、レンガ類、木材、製紙ロール、機械類、輸出向けの梱包に
幅(mm)
16
厚さ(mm)
0.7
引張強度(N)
2950以上
色
グレー
長さ(m)
250
規格
手締用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする