LC-4835BR-DGY-4S 肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 萩原 02705286

※使用例

LC-4835BR-DGY-4S 肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 萩原 02705286
LC-4835BR-DGY-4S 肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 萩原 02705286
LC-4835BR-DGY-4S 肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 萩原 02705286
LC-4835BR-DGY-4S 肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 萩原 02705286
LC-4835BR-DGY-4S 肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 萩原 02705286
LC-4835BR-DGY-4S 肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 萩原 02705286
LC-4835BR-DGY-4S 肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 萩原 02705286
LC-4835BR-DGY-4S 肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 萩原 02705286
LC-4835BR-DGY-4S 肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 萩原 02705286
LC-4835BR-DGY-4S 肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 萩原 02705286
LC-4835BR-DGY-4S 肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 萩原 02705286
LC-4835BR-DGY-4S 肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 萩原 02705286
LC-4835BR-DGY-4S 肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 萩原 02705286
LC-4835BR-DGY-4S 肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 萩原 02705286
LC-4835BR-DGY-4S 肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 萩原 02705286
LC-4835BR-DGY-4S 肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 萩原 02705286
LC-4835BR-DGY-4S 肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 萩原 02705286

肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製 選べる脚数 【2脚・4脚】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ブラウン/ダークグレー
内容量1セット(4脚)注文コード02705286品番LC-4835BR-DGY-4S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

ナチュラルな木目と鉄のブラックフレームで異素材を楽しめるチェア。背面から見てもアッシュの木目が映える美しいデザイン。高級感のあるおしゃれなビジュアルになっています。立ち座りがしやすい便利なハーフサイズの肘置きや、座面のサイズや背もたれなど、座り心地の良さを追求して設計しました。ジャパンディや和モダン、インダストリアル、韓国インテリアなど、様々なお部屋にあうデザインです。インテリアのテイストに合わせてお好みのカラーをお選びください。【商品サイズ(約)】幅56×奥行57.5×高さ71cm【梱包サイズ(約)】55×52×62cm(14.2kg)/55×52×62cm(14.2kg)【材質】背・座部:積層材フレーム:スチール(粉体塗装)生地:ポリエステル/合成皮革クッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
イス・チェア 、 ダイニングチェアとして。
色
ブラウン/ダークグレー
材質
フレーム:スチール、背:積層材(天然木突板張り)、張地:<ブラック>合成皮革<ダークグレー・ライトグレー・ベージュ>ポリエステル
備考
〇組立式
寸法(cm)
(約)幅56×奥行57.5×高さ71×座面高43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,468/税込¥3,815
沖縄地方数量1につき¥8,552/税込¥9,407
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする