デザイン性と機能性を追求したスリムパネルヒーター。奥行きわずか11.5cmのスリムデザインで、様々な空間にスマートに設置できます。ワイドな吹き出し口からパワフルな温風を届け暖かく快適に。室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。400Wで運転する節電モードも搭載しているので、経済性にも優れています。