曜日別特売
LC-4846NW-2S ダイニングチェア 2脚セットクッション 木製 カフェ風 シンプル 萩原 02707070

※使用例

LC-4846NW-2S ダイニングチェア 2脚セットクッション 木製 カフェ風 シンプル 萩原 02707070
LC-4846NW-2S ダイニングチェア 2脚セットクッション 木製 カフェ風 シンプル 萩原 02707070
LC-4846NW-2S ダイニングチェア 2脚セットクッション 木製 カフェ風 シンプル 萩原 02707070
LC-4846NW-2S ダイニングチェア 2脚セットクッション 木製 カフェ風 シンプル 萩原 02707070
LC-4846NW-2S ダイニングチェア 2脚セットクッション 木製 カフェ風 シンプル 萩原 02707070
LC-4846NW-2S ダイニングチェア 2脚セットクッション 木製 カフェ風 シンプル 萩原 02707070
LC-4846NW-2S ダイニングチェア 2脚セットクッション 木製 カフェ風 シンプル 萩原 02707070
LC-4846NW-2S ダイニングチェア 2脚セットクッション 木製 カフェ風 シンプル 萩原 02707070
LC-4846NW-2S ダイニングチェア 2脚セットクッション 木製 カフェ風 シンプル 萩原 02707070
LC-4846NW-2S ダイニングチェア 2脚セットクッション 木製 カフェ風 シンプル 萩原 02707070
LC-4846NW-2S ダイニングチェア 2脚セットクッション 木製 カフェ風 シンプル 萩原 02707070

ダイニングチェア 2脚セットクッション 木製 カフェ風 シンプル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ナチュラル
内容量1セット(2脚)注文コード02707070品番LC-4846NW-2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

木目調×ブラックスチールの組み合わせが、お部屋に程よいカフェ風の雰囲気をプラスするダイニングチェア。シンプルで合わせやすいデザインなので、ダイニングはもちろんデスク用や来客用チェアとしても活躍します。座面にはクッションを採用し、毎日の食事や作業時間も快適。コンパクト設計で圧迫感が出にくく、一人暮らしや新生活のお部屋にもおすすめです。「手頃な価格で使いやすいチェアが欲しい」そんな方にぴったりの、暮らしに馴染むチェアです。【商品サイズ(約)】幅45×奥行50×高さ76cm【梱包サイズ(約)】85×53×9.5cm(8kg)【材質】フレーム:スチール(表面加工/粉体塗装)背面:MDF張り材:合成皮革クッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】お客様組立品(工具付属)

用途
イス・チェア 、 ダイニングチェアとして。
色
ナチュラル
材質
フレーム:スチール、背板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
備考
〇組立式
寸法(cm)
(約)幅45×奥行50×高さ76×座面高42

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする