※取付イメージ

ca3084wh-90-50 防炎 ミラーレース カフェ カーテン ランダムストライプ 遮熱 UVカット 採光率23.5% 遮像 フォレストリンク 02707105 ca3084wh-90-50 防炎 ミラーレース カフェ カーテン ランダムストライプ 遮熱 UVカット 採光率23.5% 遮像 フォレストリンク 02707105 ca3084wh-90-50 防炎 ミラーレース カフェ カーテン ランダムストライプ 遮熱 UVカット 採光率23.5% 遮像 フォレストリンク 02707105 ca3084wh-90-50 防炎 ミラーレース カフェ カーテン ランダムストライプ 遮熱 UVカット 採光率23.5% 遮像 フォレストリンク 02707105 ca3084wh-90-50 防炎 ミラーレース カフェ カーテン ランダムストライプ 遮熱 UVカット 採光率23.5% 遮像 フォレストリンク 02707105 ca3084wh-90-50 防炎 ミラーレース カフェ カーテン ランダムストライプ 遮熱 UVカット 採光率23.5% 遮像 フォレストリンク 02707105

防炎 ミラーレース カフェ カーテン ランダムストライプ 遮熱 UVカット 採光率23.5% 遮像

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(cm)90 丈(cm)50 注文コード02707105 品番ca3084wh-90-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は幅・丈10種類から選べます 他の種類を見る

ランダムストライプ柄が高級な印象のあるミラーレースカフェカーテン。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途防炎ラベルの必要な公共施設や高層階のビルにはお勧めのカフェカーテンで、日中のプライバシー保護と自然光の取り入れが可能です。ストライプ柄のデザインは、モダンな空間やシンプルなインテリアにも調和し、スタイリッシュな印象を与えます。防炎機能があるため、キッチンや子ども部屋など、火の取り扱いがある場所でも安心して使用できるのが魅力です。 ホワイト 枚数1枚 幅(cm)90 機能●1:防炎●2:ウオッシャブル●3:UVカット率86%●4:遮熱率29.4%●5:断熱効果22.2%●6:遮像効果●7:採光率23.5% 丈(cm)50 素材ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※突っ張り棒は付属しておりません。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
※火気の近くでの使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする