用途この防炎ミラーレースカフェカーテンは、公共施設やオフィスなど防炎が必要な場所に最適です。また、外からの視線を遮りつつ、適度な光を取り入れるため、リビングや玄関にもおすすめです。さざ波柄のデザインがシンプルでありながらもアクセントとなり、さまざまなインテリアに自然に馴染むため、幅広いシーンでお使いいただけます。色ホワイト枚数1枚幅(cm)140機能●1:防炎●2:ウオッシャブル●3:UVカット率86%●4:遮熱率29.4%●5:断熱効果22.2%●6:遮像効果●7:採光率23.5%丈(cm)80素材ポリエステル100%