リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 暖房用品
リズム(旧:リズム時計工業)の 加湿器
リズム(旧:リズム時計工業)の 超音波式加湿器
加湿器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02707385
品番
9YYA29RH08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,800
販売価格(税別)
¥
36,182
バスケットに入れる
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST350
用途
【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。
しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。
【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。
【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が10畳※に拡大しました。
新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。
【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。
付属品
AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書
質量(kg)
3
色
ライトグレー
電源(V)
入力:AC100 50/60Hz・出力:DC24(専用AC電源アダプター使用)
消費電力(W)
Hi:45・Low:34・ Fog:21
タンク容量(L)
約2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
333×256×256
適合床面積
プレハブ洋室16(m
2
)(10畳)・木造和室10(m
2
)(6畳)
連続加湿時間(時間)
(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約64
主な機能
温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・8時間)
運転モード
4段階(Auto・Hi・Low・Fog)
加湿方式
超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)