SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666

 

SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666
SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666
SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666
SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666
SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666
SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666
SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666
SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666
SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666
SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666
SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666
SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666
SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666
SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666
SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666
SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666
SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666
SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666
SH-8640LNT-54NA-3SR ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原 02707666

ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
色ナチュラル
内容量1台注文コード02707666品番SH-8640LNT-54NA-3SR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。カラーは豊富な2色から選べます。北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。
テーブル【商品サイズ(約)】幅90×奥行90×高さ70cm【梱包サイズ(約)】93.5×92×10cm(12kg)【材質】ナチュラル:天然木化粧繊維板ホワイト:繊維板表面加工:ラッカー塗装【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
チェア【商品サイズ(約)】幅46.5×奥行54.5×高さ76cm【梱包サイズ(約)】26×81.5×48cm(10.8kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】マレーシア【備考】組立品(ハンマーが必要)

用途
ダイニングセットとして。
色
ナチュラル
材質
主材:天然木、天板:(ナチュラル)天然木化粧繊維板・(ホワイト)繊維板、張地:ポリエステル、網部:ポリエチレン
備考
〇組立式
寸法(cm)
テーブル:(約)幅90×奥行90×高さ70、チェア:(約)幅46.5×奥行54.5×高さ76×座面高42

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,462/税込¥3,808
沖縄地方数量1につき¥8,657/税込¥9,523
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする