内容量1個
仕様●センサーのスタイル : 円柱型●検出タイプ : マルチモード●検出範囲 : 120 mm → ● 15 m●出力タイプ : PNP●電気的接続 : M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧 : 24V●ライトソース : 赤外線●IP保護等級 : IP65, IP67●電流 Max : 100 mA●応答時間 : 2 ms未満●材質 : PBT℃●Telemecanique OsiSense XU シリーズ光電センサ(円筒型 M18 ). Telemecanique OsiSense XU 光電センサは●マテハン用途から食品・飲料産業まで対応できる光電近接センサの幅広い製品をご用意しています。拡散モード●( BGS )バックグラウンド抑制●極性反射●レーザー反射●スルービーム●スルービームなど●さまざまな機能を使用できます。UX シリーズは●さらに国際的に認知されている 4 つの形式で利用できます。.汎用レーザー。フォークとフレーム。特定用途向けのセンサ。どのように機能し●どこで使用できますか.OsiSense 光電センサは●光ビームトランスミッタ(発光ダイオード● LED )と光感応レシーバ(フォトトランジスタ)を備えています。発光ダイオードは●電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。光は●伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。物体は●送信された光ビームに入ると検出され●それによって受信側の光の強度に影響を与えます。モデル及び用途の要件に応じて●伝送ビームは非可視赤外線又は紫外線(発光素材の検出用)のいずれかになります。また●可視赤又は緑(色マークの読み取りなど)及びレーザー赤(長距離及び短い焦点距離)のものもあります。LED の利点は●超高速応答です。システムを周辺光の影響を受けないようにするために● LED を流れる電流は変調されてパルス光伝送を生成します。フォトトランジスタはパルス信号のみを使用し●負荷を制御するために処理します。光電センサシステムあり. スルービーム又はマルチモード(スルービームモードに設定)。.長い検出距離 - (最大 100 m - XUBL ライン)高反復精度で正確に検出します。色や位置の角度の影響を受けません。ほこり●汚れなど●厳しい環境に対する優れた耐性があります。複数のセンサを使用する場合は●センサ同士が互いに影響を与えないようにしてください。極性付き Reflex システム又はマルチモード(リフレクタアクセサリあり)。.中検出距離(最大 15 m )正確な検出。1 台のユニットのみ配線。色や位置の角度による検出には影響しません。可視赤色ビーム伝送。複数のセンサを使用する場合は●センサ同士が互いに影響を与えないようにしてください。マルチモードセンサ(リフレクタアクセサリ付き)。.位置合わせが簡単。3 つの LED でセットアップを支援干渉防止機能( 2 つのセンサをアライメントの予防策なしで使用可能)。ティーチモード機能を使用して検出された半透明の物体。拡散システム又はマルチモード。.短い検出距離。配線するユニットは 1 台だけです。取り扱いが簡単。高速応答。低コスト背景色や作業環境(汚れ●ほこり)の影響を受けやすい製品です。複数のセンサを使用する場合は●センサ同士が互いに影響を与えないようにしてください。光学フォーク。.丈夫で頑丈な金属製センサで●ラベル検出付きの包装及び運搬用途に最適です。スルービームモードではアライメントは不要です。必要な接続は 1 つだけです。LED です。調整可能又は固定小さな部品の検出 - 0.05 mm までの最小サイズを検出。4 → 25 kHz の高スイッチング周波数。高い動作速度に最適です。1 つのユニットで 4 種類の検出モードを実行可能。ボタン 1 つで簡単にセットアップ。自分で詳細に設定できるマルチモード検出機能検出距離は動作モードによって異なります。追加の光源(スルービームアクセサリ)を使用したスルービーム機能。プログラム可能な NO / NC スイッチング接続:配線済み又はプラグインコネクタ( M12 ● 4 ピン●オス)IP67 保護等級 動作温度範囲: -15 → +55℃
注文コード02707821
品番XUB0APSNM12