曜日別特売
SC16ML11TK6 Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16ML11TK6 SOURIAU 02708015

Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16ML11TK6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード02708015品番SC16ML11TK6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SC●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 19mm●表面処理:コンタクト : 錫●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする