仕様●メーカーシリーズ : SIMATIC S7-1200●入力数 : 14 (デジタル●2スイッチアナログ)●出力タイプ : デジタル●トランジスタ●使用用途 : SIMATIC S7-1200シリーズ●電源電圧 : 20.4 → 28.8 V●入力方式 : アナログ●デジタル●デジタル入力数 : 14●出力数 : 10 (デジタル出力●トランジスタ出力)●ネットワークタイプ : Ethernet●Better Worldについて : 省エネ●メモリ : 4 MB℃●Siemens PLCSiemens PLC は●コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。この PLC CPU は● 2 つの内蔵アナログ入力● 14 個の内蔵デジタル入力● 10 個の内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす統合 IO 及び通信インターフェースを備えています。また●このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な要素とする●さまざまな強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは●新しい製品の中核をなすシンプルで高精度の自動化タスクです。柔軟性と効率を最大限に高めながら●低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより●プログラミングの手間をかけずにコントローラを直接コントロールセンターに接続することができます。 拡張: 1 信号ボード( SB )又は 1 通信ボード( CB ) 2 信号モジュール( SM )最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 入力電気定格: 500 mA ● 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C 2 つの通信ポートを備えています 故障診断はオンボード LED でのみ可能で●セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で●ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU とプログラムのコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは● HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i ● IO-Link ● CANopen ●さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET ● PROFIBUS ●イーサネット● TCP/IP ● MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE UL認定 cULus認定 RCM 認定 FM 認定済み IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応