FS4-1P4 8ピンプラグデジタルカウンタ(サムホールスイッチ型) AUTONICS(オートニクス) 02709371

製品写真

FS4-1P4 8ピンプラグデジタルカウンタ(サムホールスイッチ型) AUTONICS(オートニクス) 02709371
FS4-1P4 8ピンプラグデジタルカウンタ(サムホールスイッチ型) AUTONICS(オートニクス) 02709371
FS4-1P4 8ピンプラグデジタルカウンタ(サムホールスイッチ型) AUTONICS(オートニクス) 02709371
FS4-1P4 8ピンプラグデジタルカウンタ(サムホールスイッチ型) AUTONICS(オートニクス) 02709371

8ピンプラグデジタルカウンタ(サムホールスイッチ型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02709371
品番
FS4-1P4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

・係数速度:1cps/30cps/2kcps/5kcps、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・小数点設定機能追加(表示部固定小数点)、・電源電圧:100-240VAC 50/60Hz、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・係数値加算/減算表示選択機能、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))

種別
カウンタ
タイプ
1段設定
端子形状
プラグイン端子
動作方式
加算、減算
電源電圧(V)
AC 100~240V
ピンタイプ
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:(0.46MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする