Standard Voltage Detectors

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 仕様●最大リセット閾値電圧 : 6V●動作温度 Max : 105℃V●電圧検出器 / リセット回路●ロームBD48Kxx / BD48Lxx. マイクロコントローラ及びマイクロプロセッサ監視用のCMOS電圧検出器 / リセット回路です。. 広範囲な電圧検出レベルで±1 %の精度 Nチャンネルのオープンドレインリセット出力 超低電流消費 - 0.9 uA(代表値) 注文コード02710176 品番BD48L42G-TL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大リセット閾値電圧 : 6V●動作温度 Max : 105℃V●電圧検出器 / リセット回路●ロームBD48Kxx / BD48Lxx. マイクロコントローラ及びマイクロプロセッサ監視用のCMOS電圧検出器 / リセット回路です。. 広範囲な電圧検出レベルで±1 %の精度 Nチャンネルのオープンドレインリセット出力 超低電流消費 - 0.9 uA(代表値) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする