曜日別特売
RM20M13K Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M13K SOURIAU 02710368

Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M13K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード02710368品番RM20M13K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22 → 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RM●併用可能製品 : MBGシリーズコネクタ●定格電流 : 13A●長さ : 26mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 750 V ac●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする