Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm 埋込型 300Hz

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 20 mm●接続方式 : 4ピンM12コネクタ●IP保護等級 : IP65, IP67, IP69K●長さ : 40mm●幅 : 72.9mm●奥行き : 40mm●最大DC電圧 : 48V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA●遮蔽 : シールド付きHz●逆極性保護 : あり℃●XS8シリーズ誘導型近接センサ - 立方体型設計. OsiSense XS立方体型センサ製品は●あらゆる機械 / 設備に簡単かつ迅速に取り付けられる独特なワンクリック取り付け方法と回転型検出ヘッドを備えています。 XS8シリーズの誘導型近接センサを使用すると●すばやく取り付け / 取り外しできるLEDステータスインジケータにより●メンテナンスを簡易化することができます。このインジケータはどの方向からも離れたところからもはっきりと視認できます。 包装●マテハン●組み立て●食品及び飲料など●多数の用途に最適です。. 小型設計 PNP●NPN又はディスクリートタイプを用意 LEDステータスインジケータ ヘッドの向きは特殊工具を使わず手動ですばやく調整可能 SIL2認定(安全度水準2) 注文コード02710736 品番XS8C2A1PCM12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 20 mm●接続方式 : 4ピンM12コネクタ●IP保護等級 : IP65, IP67, IP69K●長さ : 40mm●幅 : 72.9mm●奥行き : 40mm●最大DC電圧 : 48V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA●遮蔽 : シールド付きHz●逆極性保護 : あり℃●XS8シリーズ誘導型近接センサ - 立方体型設計. OsiSense XS立方体型センサ製品は●あらゆる機械 / 設備に簡単かつ迅速に取り付けられる独特なワンクリック取り付け方法と回転型検出ヘッドを備えています。 XS8シリーズの誘導型近接センサを使用すると●すばやく取り付け / 取り外しできるLEDステータスインジケータにより●メンテナンスを簡易化することができます。このインジケータはどの方向からも離れたところからもはっきりと視認できます。 包装●マテハン●組み立て●食品及び飲料など●多数の用途に最適です。. 小型設計 PNP●NPN又はディスクリートタイプを用意 LEDステータスインジケータ ヘッドの向きは特殊工具を使わず手動ですばやく調整可能 SIL2認定(安全度水準2) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする