Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02710745 品番PSD2450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●最大負荷電流 : 50 A rms●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 280 V rms●最大電圧制御 : 32 V●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40 mA●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 90 → 280V ac●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●奥行き : 58.4mm●Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする