曜日別特売
DR2220D30U Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:200 V dc DINレール, DR2220D30U Sensata / Crydom 02711829

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:200 V dc DINレール, DR2220D30U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02711829品番DR2220D30U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●最大負荷電流 : 30 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 200 V dc●最小負荷電圧 : 1 V dc●最大電圧制御 : 32 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 5 mA●極数 : 1●接点構成 : SP●出力装置 : MOSFET●リレータイプ : Nove 22ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 0.075ms●寸法 : 22.5 x 116.5 x 93.2mm●高さ : 93.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする