曜日別特売
SMS4RDH1 Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 4極 1列 SMS4RDH1 SOURIAU 02713256

Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 4極 1列 SMS4RDH1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード02713256品番SMS4RDH1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●極数 : 4●行数 : 1●オス/メス : メス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 74.4mm●幅 : 49.2mm●ハウジング材質 : ポリアミド●Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジングは●コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため●他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルコネクタには●誤かん合を防止する正極性キー●コンタクトキャビティ間の識別キャビティ●そして広範なケーブルに対応できる内蔵ストレインリリーフフードが装備されています。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには●2~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 かん合するコネクタについては●SMSシリーズのクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする