Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:530 V パネルマウント, HD4890-10

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02713755 品番HD4890-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●最大負荷電流 : 90 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 530 V●最小負荷電圧 : 48 V ac●最小電圧制御 : 4 V dc●スイッチングタイプ : 瞬時●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40 mA●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : SCR●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 1/2サイクルV ac●寸法 : 58.4 x 45.7 x 23mm●高さ : 23mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする