Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ シェルサイズ:14 UT014JCSL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02713868 品番UT014JCSL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●併用可能製品 : UT0-UT0Wシリーズ丸型コネクタ●シェルサイズ : 14●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : 亜鉛合金●ねじサイズ : 13/16 in - 20●IP保護等級 : IP68●長さ : 54.5mm●ストレインリリーフ : あり●シリーズ : UT0●Souriau ケーブルSouriau UTO シリーズ丸型コネクタケーブルクランプのシェルサイズは 14 です。長さがグレーのケーブルクランプで●水で保護する用途向けの大型ストレインリリーフナットが付いています。このコネクタは亜鉛合金製ハウジングに収容されています。コネクタの長さは 54.5 mm です。特長と利点クランプ範囲は 8 → 12 mm です ボディはストレートです ねじサイズは PG13.5 です RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする