Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ UT010AC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02713938 品番UT010AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●Souriau ケーブルSouriau UTO シリーズケーブルクランプは●熱可塑性素材でできています。最大束径は 5 mm です。このケーブルクランプは長寿命を実現しています。また●コネクタのメンテナンスが不要になります。このコネクタは 1/3 バヨネットカップリングを備えているので●システムを迅速に接続でき●クリック音により確実に接続できます。特長と利点奥行きは 21.6 mm です 鉛フリー 定格電圧: 750 V ac 長さは 31 mm です 外径は 16.256mm です シールドなし認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする