曜日別特売
BD9702T-V5 ローム コンバータ, 3A, 35 V, スルーホール BD9702T-V5 ROHM 02714376

ローム コンバータ, 3A, 35 V, スルーホール BD9702T-V5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード02714376品番BD9702T-V5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 Max : 32 V●レギュレータ機能 : バックコンバータ●出力電圧 Min : 1 V●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 35 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 5 + Tab●パッケージタイプ : TO-220FP●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 40 mV●高さ : 17mm●BD9702T-V5は●PWM動作が可能なシングルチャンネルステップダウンスイッチングレギュレータです。PチャンネルMOSFETを内蔵していて●軽負荷時の高い効率が実現されています。また●Bi-CMOSプロセスの採用により省電力化が図られています。回路電流はわずか4 mA (標準)でスタンバイ電流は0 μA (標準)です。内蔵PチャンネルMOSFETにより高効率を実現 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 内蔵過電流及び過熱シャットダウン回路 STBYピンによるオン / オフ制御 用途 TV●プリンタ●DVDプレーヤー●プロジェクタ●ゲーミングデバイス●PC●カーステレオ / ナビゲーションシステム●ETC●通信機器●AV製品●オフィス機器●産業用機器など。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする