曜日別特売
SMS24PDH1 Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 24極 6列 SMS24PDH1 SOURIAU 02714498

Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 24極 6列 SMS24PDH1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード02714498品番SMS24PDH1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●極数 : 24●行数 : 6●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 90.4mm●幅 : 65.1mm●ハウジング材質 : ポリアミド●Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付け電線対基板プラグハウジングは●コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため●他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグコネクタは●ポジティブロック用の保持ラッチ●コンタクトのダメージを防止する保護スカート●そして誤かん合を防止する正極性キーも装備しています。 このSMSケーブル取り付けプラグハウジングには●コンタクトキャビティ間の識別キャビティや●広範なケーブルに対応できるストレインリリーフフードが内蔵されたバージョンもあります。 SMSxxPDH1 : ストレインリリーフフード及び識別キャビティ付きのケーブルプラグ SMSxxP1 : ストレインリリーフフードも識別キャビティもないケーブルプラグ このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには●2~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 ストレインリリーフフードを別途購入することもできます(代表品番 ; 908-3411 908-3411 を参照のこと) かん合コネクタについては●SMSシリーズクイックかん合ケーブル / パネル取り付けレセプタクルハウジング●及びSMSシリーズクイックかん合基板取り付けコネクタを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする