仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●IP67●電流 Max : 1●5A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : M12●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 59mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。
RoHS指令(10物質対応)対応