Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード02715268 品番P6KE62CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 85V●最小ブレークダウン電圧 : 58.9V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 : 53V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 7.4A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +175 ℃mm●長さ : 7.6mm●TVSダイオードアキシャル双方向600 W●Taiwan Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする