単体画像
タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の 炊飯器/精米機
タイガー魔法瓶の 炊飯器
土鍋圧力IHジャー炊飯器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02716686
品番
JPL-T100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
本土鍋による理想の炊き技でふっくらおいしい炊きあがり
土鍋の特長を生かすことで高火力を維持し、お米の甘みを引き出します。
色
エボニーブラック
区分
B
本体質量(kg)
6.9
加熱方式
土鍋圧力IH+多段階圧力機構
最大消費電力(W)
1080
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×35.1×22
高さ(cm)
ふた開き時:約47.3
消費電力量(Wh)
1回当たりの炊飯時:1591時間当たりの保温時:16.8
年間消費電力量(kWh/年)
84
省エネ基準達成率(%)
100
炊飯容量
白米の炊飯及び保温米飯:0.09〜1.0L