曜日別特売
JRI-A100 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 02716695

単体画像

JRI-A100 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 02716695
JRI-A100 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 02716695

圧力IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯:0.09~1.00.5~5.5合
白米の炊飯及び保温米飯:0.09~1.00.5~5.5合
白米の炊飯及び保温米飯:0.18~1.8L、1合~1升
マットブラック
内容量1台注文コード02716695品番JRI-A100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

こだわりのおいしさと機能性を搭載、ミニマルデザインを追求した新モデル・JRI型がここに誕生。
土鍋ごはんの炊きかたをお手本に、少し低めの温度で長く吸水した後、急速に温度を上昇させることで弾力を引き出し、味わい深いごはんを炊きあげます。
炊きたてのようなおいしさをそのままふっくら保温。
炊飯後時間が経過してもみずみずしさを保ち、ごはんのパサつきをおさえます。

マットブラック区分B容量(L)1定格電圧(V)100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50~60定格消費電力(W)1210本体質量(kg)5.5加熱方式圧力IH寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×30.2×21.6高さ(cm)ふた開き時:約43.7消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:1851時間当たりの保温時:15.9年間消費電力量(kWh/年)90.8省エネ基準達成率(%)101炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯:0.09~1.00.5~5.5合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする