単体画像

JRI-A180 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 02716720 JRI-A180 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 02716720

圧力IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02716720 品番 JRI-A180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

こだわりのおいしさと機能性を搭載、ミニマルデザインを追求した新モデル・JRI型がここに誕生。
土鍋ごはんの炊きかたをお手本に、少し低めの温度で長く吸水した後、急速に温度を上昇させることで弾力を引き出し、味わい深いごはんを炊きあげます。
炊きたてのようなおいしさをそのままふっくら保温。
炊飯後時間が経過してもみずみずしさを保ち、ごはんのパサつきをおさえます。

マットブラック 区分D 容量(L)1.8 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1 定格周波数(Hz)50〜60 定格消費電力(W)1340 本体質量(kg)6.7 加熱方式圧力IH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×32.9×25 高さ(cm)ふた開き時:約49.9 消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:2391時間当たりの保温時:23.1 年間消費電力量(kWh/年)142 省エネ基準達成率(%)101 炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯:0.18〜1.8L、1合〜1升

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする