単体画像
タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の 炊飯器/精米機
タイガー魔法瓶の 炊飯器
圧力IHジャー炊飯器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02716738
品番
JRI-B100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
細やかな圧力調整&遠赤5層土鍋蓄熱コート釜により一粒ひと粒が存在感のあるごはんに。
色
ホワイト
区分
B
容量(L)
1
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
1
定格周波数(Hz)
50〜60
定格消費電力(W)
1210
本体質量(kg)
5.5
加熱方式
圧力IH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.1×30.2×21.6
高さ(cm)
ふた開き時:約43.7
消費電力量(Wh)
1回当たりの炊飯時:1851時間当たりの保温時:16.8
年間消費電力量(kWh/年)
92.1
省エネ基準達成率(%)
101
炊飯容量
白米の炊飯及び保温米飯:0.09〜1.0L、0.5〜5.5合