単体画像
タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の 炊飯器/精米機
タイガー魔法瓶の 炊飯器
圧力IHジャー炊飯器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
炊飯容量
白米の炊飯及び保温米飯:0.09〜1.0L、0.5〜5.5合
色
オフブラック
注文コード
02716747
品番
JPV-S100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
炊飯容量・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ごはんの甘みを引き出す遠赤5層土鍋蓄熱コート釜
ごはんの弾力を引き出す旨み粒立ち炊飯プログラム
色
オフブラック
区分
B
容量(L)
1
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
1
定格周波数(Hz)
50〜60
定格消費電力(W)
1100
本体質量(kg)
5.5
加熱方式
圧力IH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.7×38×21.4
高さ(cm)
ふた開き時:約42.3
消費電力量(Wh)
1回当たりの炊飯時:1871時間当たりの保温時:17.5
年間消費電力量(kWh/年)
93.5
省エネ基準達成率(%)
102
炊飯容量
白米の炊飯及び保温米飯:0.09〜1.0L、0.5〜5.5合