単体画像

圧力IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯:0.18〜1.8L、1合〜1升 注文コード02716790 品番JPV-T180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は炊飯容量など2種類から選べます 他の種類を見る

もっちり、しっかり食感”圧力炊き”
進化したおいしさ&粒立ち保温
遠赤5層土鍋コート釜
ごはんの弾力を引き出す
旨み粒立ち炊飯プログラム
炊きたてのごはんのおいしさをキープ”粒立ち保温”プログラム

モーブブラック 区分D 容量(L)1.8 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1 定格周波数(Hz)50〜60 定格消費電力(W)1210 本体質量(kg)6.7 加熱方式圧力IH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.6×40.6×25.3 高さ(cm)ふた開き時:約48.6 消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:2411時間当たりの保温時:24.1 年間消費電力量(kWh/年)145 省エネ基準達成率(%)101 炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯:0.18〜1.8L、1合〜1升

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする