ラウドスピーカーコネクタ Neutrik 4極 オス to オス ストレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02718461 品番NL4MMX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●オス/メス : オス to オス●極数 : 4●接続方向 : ストレート●コンタクト材質 : 青銅●ハウジング材質 : ポリアミド●表面処理:コンタクト : 銀●定格電流 : 30A●定格電圧 : 250 V●動作温度 Max : +80℃●動作温度 Min : -30℃●Neutrik sNeutrik speakON ロック可能ラウドスピーカー. Neutrik は●ラウドスピーカー用途に最適化され● 1987 年に高品質で信頼性の高いスピーカー接続を発明しています。この接続システムは●使いやすく●信頼性が高く●使いやすいことが実証されています。 Speakon シリーズのラウドスピーカーアダプタは●安全な「クイックロック」技術を採用した非常に精密なロックシステムになっています。組み立てが簡単でグリップが向上し●放送●オーディオ●コンサート●電気通信機器のセットアップがとても簡単になりました。チャック式ストレインリリーフを使用すれば●安全要件が満たされている間●ケーブル寿命が長いことを安心できます。. 特長と利点:. 接続が簡単 堅牢で汎用性が高く●組み立てが簡単 「接触保護」コンタクト. ラウドスピーカーコネクタとは何ですか. ラウドスピーカーは●電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには●ソケット●スプリッタ●バナナプラグ●ピンコネクタ● SpeakON コネクタ● ジャック及びプラグこれらはすべて●リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用するアイテムです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする