ハネウェル, ホール効果センサ リード線付きコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02718926 品番SNDH-H3L-G01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●出力タイプ : デジタル電流シンク(オープンコレクタ)●本体形状 : 円柱形●取付方法 : フランジ取り付け●電源電圧 : 4 → 24 V●接続方式 : リード線付きコネクタ●出力開閉電流 : 6 mA●Honeywell SNDH-Hシリーズホール効果スピードセンサは●磁気バイアスをかけたホール効果内蔵回路の使用により●ターゲットとなる鉄材の動きを正確に検出します。特別に設計された IC (集積回路) 永久磁石はラグで密閉されていますソリッドステート●非接触ホール効果磁気検出 Ability により●ダスト●汚れ●及びごみを検知し●信頼性と 高周波スイッチング機能により●デバイスは高電流に対応できます RPM です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする