内容量1個
仕様●出力タイプ : デジタル●電源電圧 : 3.8 → 30 V dc●接続方式 : ワイヤリード●最大DC電圧 : 30V●出力開閉電流 : 50 mA●長さ : 24.6mm●幅 : 10.9mm●奥行き : 6.4mm●寸法 : 24.6 x 10.9 x 6.4 mm℃●動作温度 Min : -20℃●SR16 / SR17シリーズホール効果センサ. 金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け●ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)
注文コード02718987
品番SR16C-N