マイクロチップ, 評価ボード バッテリ充電器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源管理機能 : バッテリ充電器●キットの分類 : 評価ボード●対象機器 : MCP73x23●MCP73x23 LiFePO4バッテリ充電器評価ボード. この評価ボードは●MCP73123及びMCP73223リン酸鉄リチウム(LiFePO4)バッテリ充電管理コントローラ(入力過電圧保護付き)の機能をデモンストレーションします。. 入力過電圧保護: +6.5 V(MCP73123)●+13 V(MCP73223) 充電調整電圧: +3.6 V(MCP73123)●+7.2 V(MCP73223) 10 %の放電セルの前処理 32分の前処理タイマ 6時間の安全タイマ 10 %の自動充電完了 500 mA及び1000 mAのプリセット急速充電電流 自動再充電 熱調整 各回路の充電ステータスを示す青LED 注文コード02719608 品番MCP73X23EV-LFP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電源管理機能 : バッテリ充電器●キットの分類 : 評価ボード●対象機器 : MCP73x23●MCP73x23 LiFePO4バッテリ充電器評価ボード. この評価ボードは●MCP73123及びMCP73223リン酸鉄リチウム(LiFePO4)バッテリ充電管理コントローラ(入力過電圧保護付き)の機能をデモンストレーションします。. 入力過電圧保護: +6.5 V(MCP73123)●+13 V(MCP73223) 充電調整電圧: +3.6 V(MCP73123)●+7.2 V(MCP73223) 10 %の放電セルの前処理 32分の前処理タイマ 6時間の安全タイマ 10 %の自動充電完了 500 mA及び1000 mAのプリセット急速充電電流 自動再充電 熱調整 各回路の充電ステータスを示す青LED RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする