ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの 集積回路(IC)
ローム モータドライバIC, 8-Pin SOP ブラシ付きDC
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●モータタイプ : ブラシ付きDC●トポロジー : フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 : 1A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 36 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOP●ピン数 : 8●動作供給電圧 Min : 6 V●動作温度 Min : -40 ℃mm●ローム モータドライバ
注文コード
02719757
品番
BD6231F-E2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●モータタイプ : ブラシ付きDC●トポロジー : フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 : 1A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 36 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOP●ピン数 : 8●動作供給電圧 Min : 6 V●動作温度 Min : -40 ℃mm●ローム モータドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応