マイクロチップ, 評価ボード バッテリ充電器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源管理機能 : バッテリ充電器●キットの分類 : 評価ボード●対象機器 : MCP73213●キット名 : OVP Dual-Cell Li-Ion Battery Charger●MCP73213デュアルリチウムイオン充電器評価ボード. この評価ボードは●MCP73213デュアルセルリチウムイオン / リチウムポリマーバッテリ充電管理コントローラ(入力過電圧保護付き)の機能をデモンストレーションします。. 13 Vの入力過電圧保護 10 %の放電セルの前処理 32分の前処理タイマ 6時間の安全タイマ 10 %の自動充電完了 500 mA及び1000 mAのプリセット高速充電電流 自動再充電 熱調整 充電ステータスを示す青LED 小型DFNパッケージ●追加ヒートシンクとしての露出パッド 注文コード02720159 品番MCP73213EV-2SOVP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電源管理機能 : バッテリ充電器●キットの分類 : 評価ボード●対象機器 : MCP73213●キット名 : OVP Dual-Cell Li-Ion Battery Charger●MCP73213デュアルリチウムイオン充電器評価ボード. この評価ボードは●MCP73213デュアルセルリチウムイオン / リチウムポリマーバッテリ充電管理コントローラ(入力過電圧保護付き)の機能をデモンストレーションします。. 13 Vの入力過電圧保護 10 %の放電セルの前処理 32分の前処理タイマ 6時間の安全タイマ 10 %の自動充電完了 500 mA及び1000 mAのプリセット高速充電電流 自動再充電 熱調整 充電ステータスを示す青LED 小型DFNパッケージ●追加ヒートシンクとしての露出パッド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする