曜日別特売
MC14504BDG ロジックレベルトランスレータ onsemi onsemi 02720640

ロジックレベルトランスレータ onsemi

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(48個)仕様●論理回路 : 4000●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●ロジックタイプ : 電圧 レベルシフターmm●低レベル出力電流 Max : 4.2mA●高レベル出力電流 Max : -4.2mA●伝送 : CMOS, TTL to CMOS●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 550 ns @ 15 V●動作温度 Max : +125 ℃●動作供給電圧 Min : 3 V●動作温度 Min : -55 ℃●4000シリーズロジックレベルトランスレータ●電圧トランスレータ●ON Semiconductor注文コード02720640品番MC14504BDG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●論理回路 : 4000●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●ロジックタイプ : 電圧 レベルシフターmm●低レベル出力電流 Max : 4.2mA●高レベル出力電流 Max : -4.2mA●伝送 : CMOS, TTL to CMOS●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 550 ns @ 15 V●動作温度 Max : +125 ℃●動作供給電圧 Min : 3 V●動作温度 Min : -55 ℃●4000シリーズロジックレベルトランスレータ●電圧トランスレータ●ON Semiconductor
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする