仕様●キットの分類 : 開発キット●キット名 : LI-ION Battery Charger●MCP73833充電マネージャ評価キット. MCP73833リチウムイオンバッテリ充電評価ボードには●各種デバイスオプション評価用の2つの回路があります。. 充電電圧: 4.20 V プログラム可能な高速充電電流●最大1000 mA 放電セルの前処理: 前処理しきい値電圧: 3.0 V 前処理電流: プログラム可能な高速充電電流の10 % 定電圧モードの最小電流により自動的に充電完了 安全時間間隔6時間で自動的に充電完了 終了電流: プログラム可能な高速充電電流の7.5 % 自動再充電: しきい値電圧: 4.05 V セル温度監視 フューエルゲージ用充電電流モニタ 熱調整 逆放電保護 高電力処理容量の3 mm x 3 mm●10リードDFNパッケージによる評価 シンプルな単独動作 外部ベンチ電源又は電圧調整されたウォールキューブから電源供給
RoHS指令(10物質対応)対応