ハネウェル, ホール効果センサ ワイヤリード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力タイプ : デジタル●電源電圧 : 3.8 → 30 V dc●接続方式 : ワイヤリード●最大DC電圧 : 30V●出力開閉電流 : 20 mA●長さ : 23.88mm●幅 : 15.75mm●奥行き : 12.95mm●寸法 : 23.88 x 15.75 x 12.95 mm℃●動作温度 Min : -20℃●SR16 / SR17シリーズホール効果センサ. 金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け●ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる) 注文コード02720737 品番SR17C-J6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力タイプ : デジタル●電源電圧 : 3.8 → 30 V dc●接続方式 : ワイヤリード●最大DC電圧 : 30V●出力開閉電流 : 20 mA●長さ : 23.88mm●幅 : 15.75mm●奥行き : 12.95mm●寸法 : 23.88 x 15.75 x 12.95 mm℃●動作温度 Min : -20℃●SR16 / SR17シリーズホール効果センサ. 金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け●ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする