ローム 電圧検出器 1チャンネル, オープンドレイン電圧検出器, 5-Pin SSOP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様●電圧管理タイプ : オープンドレイン電圧検出器●管理数 : 1●手動リセット : あり●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 5●寸法 : 2.9 x 1.6 x 1.1mm●最大リセット閾値電圧 : 2.8V●動作供給電圧 Max : 10 V●動作温度 Min : -40 ℃●ロームのBD45xxxG及びBD46xxxGシリーズは●CMOSプロセスにより高精度と低消費電流を実現しています。カウンタタイマ遅延回路を内蔵しており●遅延時間設定用の外付けコンデンサが不要です。幅広いラインアップに広い検出電圧範囲(2.3 → 4.8 V●0.1 V単位)のNチャンネルオープンドレインタイプとCMOS出力タイプを取り揃えており●要件に応じて最適なソリューションを選択できます。検出電圧2.3 → 4.8 V (0.1 V単位)の幅広いラインアップを用意 高い検出電圧精度: ±1 % 超低電力消費: 0.85 uA標準(オフ時回路電流) 注文コード02720816 品番BD45285G-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電圧管理タイプ : オープンドレイン電圧検出器●管理数 : 1●手動リセット : あり●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 5●寸法 : 2.9 x 1.6 x 1.1mm●最大リセット閾値電圧 : 2.8V●動作供給電圧 Max : 10 V●動作温度 Min : -40 ℃●ロームのBD45xxxG及びBD46xxxGシリーズは●CMOSプロセスにより高精度と低消費電流を実現しています。カウンタタイマ遅延回路を内蔵しており●遅延時間設定用の外付けコンデンサが不要です。幅広いラインアップに広い検出電圧範囲(2.3 → 4.8 V●0.1 V単位)のNチャンネルオープンドレインタイプとCMOS出力タイプを取り揃えており●要件に応じて最適なソリューションを選択できます。検出電圧2.3 → 4.8 V (0.1 V単位)の幅広いラインアップを用意 高い検出電圧精度: ±1 % 超低電力消費: 0.85 uA標準(オフ時回路電流) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする