ローム 電圧検出器 1チャンネル, オープンドレイン電圧検出器, 5-Pin SSOP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様●電圧管理タイプ : オープンドレイン電圧検出器●管理数 : 1●手動リセット : あり●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 5●寸法 : 2.9 x 1.6 x 1.1mm●最大リセット閾値電圧 : 4.5V●動作供給電圧 Max : 10 V●動作温度 Min : -40 ℃●リセットICのロームBD45xxxG及びBD46xxxGシリーズは●CMOSプロセスを採用しており●低消費電流●高精度を実現しています。内蔵のカウンタタイマ遅延回路により●外付けコンデンサを介して遅延時間を設定する必要がなくなります。幅広いラインアップには●広い検出電圧範囲(2.3 → 4.8 V●0.1 V単位)のNチャンネルオープンドレインタイプ及びCMOS出力タイプが用意されているので●お客様の要件に応じて最適なソリューションを選択することができます。検出電圧が2.3 → 4.8 V (0.1 V単位)の幅広いラインアップを用意 高い検出電圧精度: ±1 % 超低消費電流: 0.85 uA代表値(オフ回路電流) 注文コード02720825 品番BD45455G-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電圧管理タイプ : オープンドレイン電圧検出器●管理数 : 1●手動リセット : あり●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 5●寸法 : 2.9 x 1.6 x 1.1mm●最大リセット閾値電圧 : 4.5V●動作供給電圧 Max : 10 V●動作温度 Min : -40 ℃●リセットICのロームBD45xxxG及びBD46xxxGシリーズは●CMOSプロセスを採用しており●低消費電流●高精度を実現しています。内蔵のカウンタタイマ遅延回路により●外付けコンデンサを介して遅延時間を設定する必要がなくなります。幅広いラインアップには●広い検出電圧範囲(2.3 → 4.8 V●0.1 V単位)のNチャンネルオープンドレインタイプ及びCMOS出力タイプが用意されているので●お客様の要件に応じて最適なソリューションを選択することができます。検出電圧が2.3 → 4.8 V (0.1 V単位)の幅広いラインアップを用意 高い検出電圧精度: ±1 % 超低消費電流: 0.85 uA代表値(オフ回路電流) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする