ハネウェル, 位置センサ IC 基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力タイプ : レシオメトリック●電源電圧 : 4.5 → 10.5 V dc●ターミナルタイプ : 基板●スイッチング電流 : 1.5 mA●長さ : 4.06mm●幅 : 3mm●深さ : 1.6mm●寸法 : 4.06 x 3 x 1.6 mm●最低動作温度 : -40℃●ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により●高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ●モータ制御●位置制御●エンコーダ●金属検知●振動センサなど 注文コード02721358 品番SS496A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力タイプ : レシオメトリック●電源電圧 : 4.5 → 10.5 V dc●ターミナルタイプ : 基板●スイッチング電流 : 1.5 mA●長さ : 4.06mm●幅 : 3mm●深さ : 1.6mm●寸法 : 4.06 x 3 x 1.6 mm●最低動作温度 : -40℃●ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により●高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ●モータ制御●位置制御●エンコーダ●金属検知●振動センサなど RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする