マイクロチップ, EEPROM 16kB SPI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02721471 品番 25LC160-I/SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
仕様●メモリサイズ : 16kB●インターフェースタイプ : SPI●パッケージタイプ : SOIC-8●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 2 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持 : 200年 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする