ハネウェル, 位置センサ IC 基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力タイプ : レシオメトリック●電源電圧 : 6.6 → 12.6 V dc●ターミナルタイプ : 基板●スイッチング電流 : 1 mA●長さ : 7.62mm●幅 : 15.24mm●深さ : 1.78mm●寸法 : 7.62 x 15.24 x 1.78 mm●最大使用温度 : +125℃●LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる●セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子●0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃ 注文コード02721647 品番SS94A2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力タイプ : レシオメトリック●電源電圧 : 6.6 → 12.6 V dc●ターミナルタイプ : 基板●スイッチング電流 : 1 mA●長さ : 7.62mm●幅 : 15.24mm●深さ : 1.78mm●寸法 : 7.62 x 15.24 x 1.78 mm●最大使用温度 : +125℃●LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる●セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子●0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする